すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WD-11

品名 : 570g/300mm 検査ハンマー

仕様

メーカー土牛産業(DOGYU)型番01590
用途コンクリート、岩石検査用ハンマー全長300mm
頭全長190mm頭重量570g
頭サイズ22×22mm材質頭:工具鋼、柄:スチール(ゴムグリップ付)
販売価格

4,890(税抜)/ 5,379円(税込)

カタログ価格

4,890円(税抜)/5,379円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/06/16 11:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0106ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ106ページ
  • エスコ便利カタログ107ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top