すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WF-1

品名 : 100g/600mm テストハンマー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/01/11 ●硬さ 誤:HRC55~60 正:44~50(No.55 9032)

仕様

メーカーオーエッチ工業型番TH-26
用途電車・バス・車の点検に硬さHRC44~50°
頭径13mm頭重量100g
全長600mm全重量260g
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/04 00:46現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA575WE-1 100g/380mm テストハンマー
EA575WE-2 200g/420mm テストハンマー
EA575WE-3 350g/450mm テストハンマー
EA575WG-2 200g/900mm テストハンマー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top