すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575WL-33

品名 : φ38mm/1350g 両頭ハンマー(セーフティチェーン付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

23/12/20 ●チェーン長 誤:680mm 正:400mm(9032 No.54,55)

仕様

メーカーオーエッチ工業型番CIS-11
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業、アンカーの打ち込み、その他解体作業など全長280mm
頭径38mmヘッド長100mm
頭重量1100g全重量1350g
チェーン長400mm口の開き7mm(フック部)
材質頭:スチール(機械構造用炭素鋼(S53C))
柄:スチール(ゴムグリップ付)
グリップ:ポリ塩化ビニル(PVC)
柄リング・安全コード:ポリウレタン
チェーン・リング:炭素鋼
ナスカン:亜鉛ダイキャスト
接着剤:ヘッド(エポキシ系樹脂)、グリップ(シアノアクリレート系)
使用温度-20~50℃
パイプ内に伸縮性の落下防止コードを内蔵しており、作業を妨げません
セーフティーチェーン付きで工具の落下を防ぎます。(最大伸長1350mm)
熱処理済クロモリパイプ柄を使用
販売価格

4,990(税抜)/ 5,489円(税込)

カタログ価格

4,990円(税抜)/5,489円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 13:02現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA575WL-31 φ31mm/ 850g 両頭ハンマー(セーフティチェーン付)
EA575WL-32 φ35mm/1150g 両頭ハンマー(セーフティチェーン付)
EA575WL-33 φ38mm/1350g 両頭ハンマー(セーフティチェーン付)
ウェブカタログ画像
●画像はEA575WL-32です。
  • ●画像はEA575WL-32です。
  • 伸縮性のコードのみから、コード+チェーンに変更でホルダーに引っかからずスポッと差せる!\n※メーカー従来品比
  • チェーンサイズ
  • 本体サイズ

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top