すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576H

品名 : 革ポンチセット

仕様

メーカースリーエッチ型番SP11
材質S45C
0.5mm程度の鉄板、銅板も可能
刃先径3・5・6・8・9・11・13・
16・19・22・25mm(11本)
付属品木製ケース
総重量2.2kg
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/26 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0583ページ2149ページ
その他関連
セット商品EA576H-3A : 3.0mm 革ポンチ
セット商品EA576H-5A : 5.0mm 革ポンチ
セット商品EA576H-6A : 6.0mm 革ポンチ
セット商品EA576H-8A : 8.0mm 革ポンチ
セット商品EA576H-9A : 9.0mm 革ポンチ
セット商品EA576H-11A : 11mm 革ポンチ
セット商品EA576H-13A : 13mm 革ポンチ
セット商品EA576H-16A : 16mm 革ポンチ
セット商品EA576H-19A : 19mm 革ポンチ
セット商品EA576H-22A : 22mm 革ポンチ
セット商品EA576H-25A : 25mm 革ポンチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ582ページ
  • エスコ便利カタログ583ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top