すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576LF-7

品名 : 7mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/8組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
爪が付いているので、強力にかしめられます

仕様

材質真鍮(ニッケルメッキ)内径7mm
ツメ付の為、強力にかしめられます。
入数8組
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 21:40現在)

更新
商品入数8販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA576LE-7
    バリエーション一覧
    EA576LF-7 7mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/8組)
    EA576LF-10 10mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/8組)
    EA576LF-12 12mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/8組)
    EA576LF-14 14mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)
    EA576LF-16 16mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)
    EA576LF-19 19mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類

    資料

    サイズ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top