すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576MF-6

品名 : 12.7mm ハトメ(真鍮/24組)

仕様

材質真鍮内径12.7mm
入数24組オス内径:1/2”(12.7mm)、外径:26.5mm、高さ:10.5mm
メス内径:15.0、外径:27.0mm、厚み:1.2mm
販売価格

3,310(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/07/07 17:22現在)

更新
商品入数24販売単位
カタログページ2147ページ
バリエーション一覧
EA576MF-4 9.5mm ハトメ(真鍮/24組)
EA576MF-6 12.7mm ハトメ(真鍮/24組)
その他関連
オプションEA576MD-6 : 12.7mm ハトメパンチセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2146ページ
  • エスコ便利カタログ2147ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top