すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576MR-11

品名 : 9mm カシメパンチセット

仕様

〈セット内容〉・プライヤー
・下穴用ポンチ(3mm)
・ポンチ用下敷き
・大カシメ
サイズ9mm
プライヤー全長:200mm
ハンドル長:105mm
下穴ポンチ4.5mm
大カシメ頭径: 9mm
足長: 8.5/11.5mm
厚み: 約5.0/7.0mmまで
(各30組)
材質プライヤー:鉄+ABS樹脂
ポンチ:鉄
穴開け用下敷き:合成ゴム
大カシメ:スチール(ニッケルメッキ)
総重量337g
大カシメ取付け作業に必要な工具が揃ったプライヤーセット
ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修・アクセントに
簡単なコマの交換だけで、広がる用途!
コマを換えるだけでハトメ・リングホック・スナップにも使用できます。(コマは別売です。)
販売価格

2,790(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/12/19 02:08現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2149ページ
その他関連
部品EA576MR-12 : [EA576MR-11用] 6mm 交換コマ
部品EA576MR-13 : [EA576MR-11用] 9mm 交換コマ
部品EA576MR-14 : [EA576MR-11用] 13mm 交換コマ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2148ページ
  • エスコ便利カタログ2149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top