すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576MV-63

品名 : 10mm 大カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール(ニッケルメッキ)頭径(A)9mm
厚み(B)10mm入数100組
販売価格

615(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/08 19:33現在)

更新
商品入数100販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA576MR-52
    • 品番

      EA576MR-52

    • コメント

      頭径9mm/厚み11.5mm/入数30組

    バリエーション一覧
    EA576MV-41 5.5mm 小カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
    EA576MV-42 7mm 小カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
    EA576MV-43 8.5mm 小カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
    EA576MV-44 10mm 小カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
    EA576MV-61 6mm 大カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
    EA576MV-62 8mm 大カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
    EA576MV-63 10mm 大カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)
    ウェブカタログ画像
    ●入数:100組
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ●入数:100組\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • メッキの種類

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top