すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA576MV-93

品名 : 8mm 両面小カシメピン (スチールニッケルメッキ/100組)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質スチール(ニッケルメッキ)頭径(A)6mm
厚み(B)8mm入数100組
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/14 17:49現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA576MR-41
  • 品番

    EA576MR-41

  • コメント

    頭径6mm/厚み6mm/鉄製/入数30組

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top