すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579AG-12

品名 : 150x130mm パテベラ(くし目型)

仕様

メーカーコニシ型番#61309
商品名クシ目ゴテE-1型全長130mm
刃幅150mm材質刃:鉄
柄:ポリプロピレン
重量55g
くし目型
床材用(JISタイプ)
接着剤の均一塗布が可能です。
販売価格

290(税抜)/ 319円(税込)

カタログ価格

290円(税抜)/319円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/10 04:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0123ページ
バリエーション一覧
EA579AG-12 150x130mm パテベラ(くし目型)
EA579AG-11 100x180mm パテベラ(くし目型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ122ページ
  • エスコ便利カタログ123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top