すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579AT

品名 : 3本組 スクレーパー(ステンレス製)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>3本組セット
 EA579AT-1(ストレートタイプ)×1本
 EA579AT-2(ストレートタイプ)×1本
 EA579AT-3(斜めタイプ)×1本
EA579AT-1
 全長:230mm、刃幅:50mm、重量:170g
EA579AT-2
 全長:240mm、刃幅:75mm、重量:200g
EA579AT-3
 全長:230mm、刃幅:70mm、重量:170g
共通仕様
刃材質:ステンレス
刃厚1.8mm
ハンドル材質:エラストマー樹脂
腰の強さ:硬
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。,
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。
ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
通電性があります。
販売価格

7,060(税抜)/ 7,766円(税込)

カタログ価格

7,060円(税抜)/7,766円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/08 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0133ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ132ページ
  • エスコ便利カタログ133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top