すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA579AT-2

品名 : 75x240mm スクレーパー(ステンレス製)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SCR-C75
刃材質ステンレスハンドル材質エラストマー樹脂
腰の強さ全長240mm
刃幅75mm刃厚1.8mm
重量200g
ストレートタイプ
頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。
刃は、刃こぼれしにくい高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。
握りやすいエラストマー樹脂グリップ
ハンマーヘッド付、グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
※通電性があります。
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
追加説明●サイズ縦(mm)…240
●サイズ横(mm)…75
●サイズ奥(mm)…29
●サイズ重量(g)…200
●PKサイズ縦(mm)…300
●PKサイズ横(mm)…75
●PKサイズ奥(mm)…40
●PKサイズ重量(g)…215
●叩けるステンヘッド
●一般作業用スクレーパー
●頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です
●刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製です
●握りやすいエラストマー樹脂グリップ
●グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
●スタンダードなブレードです
●刃タイプ:ストレートタイプ
●材質・・・ブレード:ステンレス、グリップ:エラストマー樹脂●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/05/19 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0131ページ

代替品

EA579BG-78A
バリエーション一覧
EA579AT-1 50x235mm スクレーパー(ステンレス製)
EA579AT-2 75x240mm スクレーパー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ130ページ
  • エスコ便利カタログ131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top