すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580AG-7

品名 : 0.32-1.29mm ワイヤーストリッパー(細線用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエンジニア型番PA-06
用途細線能力(単線)AWG:28、26、24、22、20、18、16
(mm:0.32・0.4・0.51・0.64・0.81・1.02・1.29)
能力(より線)AWG:30、28、26、24、22、20、18
(mm:0.25・0.32・0.4・0.51・0.64・0.81・1.02
全長175mm
グリップ幅50mm重量134g
材質本体:高炭素鋼
グリップ:エラストマー
ストリップゲージを装着するとストリップ長を1~24mmの幅で固定できるので、作業性の向上と均一化を図れます。
バネ付
アイコン
販売価格

3,870(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 09:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA682J-150
バリエーション一覧
EA580AG-7 0.32-1.29mm ワイヤーストリッパー(細線用)
EA580AG-8 0.64- 2.58mm ワイヤーストリッパー(太線用)
EA580AG-9 0.2-0.81mm ワイヤーストリッパー
その他関連
オプションEA580AG-10 : [EA580AG-6-9用]ストリップゲージ
ウェブカタログ画像
  • ※EA580AG-10使用例
  • A.W.G-mm換算表

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top