すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MD-46

品名 : 10mmx15m 両面テープ・透明(ガラス用)

仕様

メーカーニトムズ型番J1210
10mm長さ15m
厚さ0.08mm材質基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
用途POPの貼り付けやガラス・アクリル面への装飾に内芯径76mm(3”)
テープ色透明粘着力4.5N/10mm
入数1巻
一般事務、工作用に。ガラス、アクリル面への装飾に
はさみ不要、手で簡単にまっすぐ切れます。
薄手透明タイプなので、貼りあとが目立ちにくい
屋内用
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 176

(2026/04/09 21:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1438ページ
バリエーション一覧
EA944MD-46 10mmx15m 両面テープ・透明(ガラス用)
EA944MD-47 15mmx15m 両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1438ページ
  • エスコ便利カタログ1439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top