すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580EE-31

品名 : ケーブルストリッパー(LAN用)

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番E-3508
用途一般的なLANケーブルの被覆剥きに全長90mm
20mm
LANケーブルの被覆を簡単ストリップ
心線にキズがつかない
ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ
先端を本体に揃えると、15mm剥けます。
販売価格

1,530(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/12/23 09:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0249ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • エスコ便利カタログ248ページ
  • エスコ便利カタログ249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top