すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580TA-3

品名 : 14-325m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番DK-MS9SET
〈セット内容〉10点セット
・EA580TA-11
・EA580TA-12
・EA580TA-13
・EA580TA-14
・EA580TA-15
・EA580TA-16
・EA580TA-17
・EA580TA-18
・EA580TA-19
・ケース
軸径6.35mm(六角)
剥き幅15mm、17mm、18mm
25mm、26mm、34mm
40mm、43mm、43mm
対応ドライバーEA580TA-11~-13:ドリルドライバー3.6V~
EA580TA-14~-19:インパクトドライバー14.4.V~
ケーブルサイズ14m㎡、22m㎡、38m㎡
60m㎡、100m㎡、150m㎡
200m㎡、250m㎡、325m㎡
重量ケーブルストリッパー:62g、63g、64g、
138g、139g、184g、297g、300g、296g
ケース:1.25kg
材質本体:アルミ
刃:スチール
ケース:アルミ
替刃EA580TA-21
EA580TA-24
EA580TA-27
CV、CVTケーブル(600V)用
ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。
EA580TA-16、17、-18、-19はビット交換式(軸長55mm以上のビットをご使用ください。)
追加説明●サイズ縦(mm)…305
●サイズ横(mm)…328
●サイズ奥(mm)…78
●サイズ重量(g)…2793
●PKサイズ縦(mm)…327
●PKサイズ横(mm)…334
●PKサイズ奥(mm)…83
●PKサイズ重量(g)…3006
●硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー
●CV・CVTケーブルの被覆?がし
●充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が?がせます
●誰でも簡単、しかも精度は一定
●替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBS:1枚入」、「DK‐MSBS3:3枚入」)
●替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBM:1枚入」、「DK‐MSBM3:3枚入」)
●替刃式(交換替刃:別売ムキソケ替刃「DK-MSBL:1枚入」、「DK‐MSBL3:3枚入」)
●適応ケーブルサイズ:14・22・38・60・100・150・200・250・325m㎡
●剥き幅:15・17・18・25・26・34・40・43mm
●対応インパクトドライバー:14.4V~
●材質・・・ケース:アルミ、本体:アルミ、刃:スチール●ビットが抜けないことを確認してからご使用下さい。トーションビットは折れやすいので使用しないで下さい。本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。

販売価格

69,500(税抜)/ 76,450円(税込)

カタログ価格

69,500円(税抜)/76,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/29 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA580TA-1 14- 38m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用)
EA580TA-2 60-150m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用)
EA580TA-3 14-325m㎡ ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用)
EA580TA-4 200-325mm2 ケーブルストリッパーセット(電気ドリル用)
その他関連
オプションEA580TA-11 : 14m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
オプションEA580TA-12 : 22m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
オプションEA580TA-13 : 38m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
オプションEA580TA-14 : 60m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
オプションEA580TA-15 : 100m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
オプションEA580TA-16 : 150m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
オプションEA580TA-17 : 200m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
オプションEA580TA-18 : 250m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
オプションEA580TA-19 : 325m㎡ ケーブルストリッパー(電気ドリル用)
オプションEA580TA-21 : 14- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃
オプションEA580TA-24 : 60- 38m㎡ ケーブルストリッパー替刃
オプションEA580TA-27 : 200-325m㎡ ケーブルストリッパー替刃
ウェブカタログ画像
  • ケース
  • ケース
  • ※画像はEA580TA-17です

商品動画

資料

使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top