すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580WE-100A

品名 : ストリッパーセット

携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付

仕様

商品名Starter-Set Pro能力ケーブル:φ4~28mm
ケーブル:φ6~13mm
同軸:φ4.8~7.5mm
ワイヤー:0.2~6.0m㎡
(4本組)
ケーブルストリッパー×2・同軸ケーブルストリッパー・ワイヤーストリッパーのセットです。
145mmケーブルストリッパー:EA580WE-3
フックナイフ付、縦割りができます。
ケーブルの切込深さは無段階調整可能
140mmケーブルストリッパー:EA580WH
皮むき長さ30~100mm(5mm刻み)の範囲で設定可能
ケーブルの切込み深さは無段階調整
175mmワイヤーストリッパー:EA580F
皮むき長さ5~12mmの範囲で調整可能
線径による刃先の調整は不要です。
110mm同軸ケーブルストリッパー
2段階ストリップ
皮むき長さ5~25mmの範囲で調整可能
ケーブルの切込み深さは自動で調整
携帯に便利なアタッシュタイプの樹脂ケース付
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/07/06 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0245ページ
その他関連
セット商品EA580F : 0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
セット商品EA580WE-3 : 4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)
セット商品EA580WH : 6.0 -13.0mm ケーブルストリッパー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ244ページ
  • エスコ便利カタログ245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top