すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581CA-11

品名 : 500g 粉チョーク(白・屋外用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーたくみ型番2220
内容量500g
サイズφ90×210mm重量(g)570
材質チョーク:炭酸カルシウム・チタン
ボトル:PP
雨や水で濡れても消えにくいチタンを含んだ粉チョークです。
密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。
屋外に最適です。
※ラインを消す必要がある場合は使用しないでください。
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA581CA-11 500g 粉チョーク(白・屋外用)
EA581CA-12 500g 粉チョーク(青・屋外用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top