すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581DC-1

品名 : かるこ(3本入)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番PR-KAL
サイズ20(W)×16(D)×73(H)mm適合商品墨つぼ全般、チョークライン全般
材質本体:ABS樹脂、針:鉄重量(g)5
針先から飛んできません。
つまみやすく、抜き差しが容易
糸の結束が簡単
回転しにくい突起付
3個1セット
販売価格

555(税抜)/ 611円(税込)

カタログ価格

555円(税抜)/611円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2025/05/19 16:44現在)

更新
商品入数3販売単位pk
カタログページ0734ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ734ページ
  • エスコ便利カタログ735ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top