すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA584RB

品名 : M6-M14 スクリューエキストラクターセット

折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに最適です

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番35585
<セット内容>下穴用ドリル(5本)
エキストラクター(5本)
下穴用センターガイド(10個)
スパナ用アダプター(5個)
適合サイズ1/4”(6mm)~1/2”(13mm)
販売価格

29,800(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/09/27 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0353ページ
その他関連
仕様別商品EA584RA : 1/4"-9/16" スクリューエキストラクターセット
セット商品EA584RA-6 : 1/4"(M6) スクリューエキストラクター
セット商品EA584RA-8 : 5/16"(M8) スクリューエキストラクター
セット商品EA584RA-9.5 : 3/8"(M10) スクリューエキストラクター
セット商品EA584RA-11 : 7/16" スクリューエキストラクター
セット商品EA584RA-13 : 1/2"(M14) スクリューエキストラクター
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ352ページ
  • エスコ便利カタログ353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top