刃が鋭く、クッショングリップなので少量の力で大きな切断力を可能にしました
仕様
全長 | 190mm | 切断能力 | 67m㎡まで(銅線用) |
---|
材質 | 焼入鋼、ビニールグリップ | ブレード長 | 34mm |
---|
重量 | 260g | | |
---|
バッテリー銅ケーブル用 |
※スチール線には使用できません。 |
販売価格 | 5,790円(税抜)/
6,369円(税込)
| カタログ価格 | 5,790円(税抜)/6,369円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
7 (2024/05/17 23:09現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0247ページ0284ページ |
---|