すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA585HA-9

品名 : φ 11mm/240mm ケーブルカッター(グリップ付)

特殊な熱処理加工の合金刃で耐久性に優れています

仕様

材質先端部:ハイカーボンスチール 
        ハンドル部:樹脂グリップ
総研磨仕上げ
切断能力アルミ:φ11mm、軟銅:φ9mm全長240mm
販売価格

5,410(税抜)/ 5,951円(税込)

カタログ価格

5,410円(税抜)/5,951円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0243ページ

代替品

EA585AL-250
  • 品番

    EA585AL-250

  • コメント

    仕様確認して下さい

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ242ページ
  • エスコ便利カタログ243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top