すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585J-4A

品名 : φ 13mm/160mm ケーブルカッター

仕様

ブランド名M-Creative型番MC20E038S
切断能力IV・CV線:38m㎡
VVF線:2.0mm×3心
全長160mm
材質炭素工具鋼重量155g
コンパクトな手のひらサイズで高い切断能力があります。
ケーブルの切断面を変形させず、軽い力できれいに切断
銅線ケーブル専用
販売価格

4,120円(税抜)/ 4,532円(税込)

カタログ価格

4,120円(税抜)/4,532円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位丁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top