すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA585JF-11

品名 : φ 21mm/585mm ケーブルカッター

仕様

ブランド名M-Creative型番MC20H065
切断能力IV線:150m㎡(φ21mm)
ピアノ線:φ4.5mm
メッセンジャーワイヤー2種:φ8mm
ワイヤーロープ:φ16mm
鉄筋:φ11mm
全長585mm
材質ハンドル:アルミ合金
刃:ハイカーボンスチール
刃先硬度HRC65
重量2.25kg
電線からピアノ線やメッセンジャーワイヤー等、幅広い材質に対応したケーブルカッター
刃先にハイスピード鋼(SKH55)を複合させ熱処理加工しているので硬い材質の切断も可能
販売価格

30,400円(税抜)/ 33,440円(税込)

カタログ価格

30,400円(税抜)/33,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 02:50現在)

更新
商品入数1販売単位丁
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top