高度のギア比とラチェット機構で少ない力で滑らかに切断します
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 95 36 250 |
---|
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 仕上げ | ラッカー |
---|
切断能力 | 単線(撚線):φ32mm(240m㎡) | 全長 | 250mm |
---|
重量 | 652g | 材質 | 特殊工具鋼 |
---|
てこの原理を最大限に利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。 |
軽量のコンパクト構造により取り扱いが簡単です。狭い場所でも使用できます。 |
銅、アルミニウムケーブル用 |
ワンハンド操作のラチェット式 |
2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。 |
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 |
販売価格 | 50,600円(税抜)/
55,660円(税込)
| カタログ価格 | 50,600円(税抜)/55,660円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
4 (2025/07/04 10:15現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0210ページ0240ページ |
---|