すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AA-2

品名 : 2.5x145mm アートナイフ

繊細なカッティングに最適です

仕様

メーカーmartor(マーター)型番501.02
本体材質アルミ全長145mm
軸径8mm刃幅2.5mm
刃厚0.4mm刃角度約25°
ナール部径8.2mm重量14.6g
対応被削材紙、繊維、コーティングフィルム、ラミネートフィルム、テープ、フェルト、フリース
アルミニウム製ハンドル
キャップ付
ローレットナットを回すと、古い刃を簡単に取り出せます
見た目だけでなく、手にしたときの感触もペンのようでローレットナットの溝が、その感触を高めています。また、切り込みの位置まで見通せることも利点です。
繊細なカッティングや削る作業に最適です。
左右兼用
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/25 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1796ページ

代替品

EA589AC
  • 品番

    EA589AC

  • コメント

    仕様ご確認下さい

その他関連
部品EA589AA-2A : 2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚)
オプションEA589AA-60 : ナイフ替刃(EA589AA-56用/10枚/トリミング/SUS)
ウェブカタログ画像
  • 見た目だけでなく。手にしたときの感触もペンのようで。ローレットナットの溝が、その感触を高めています。また、切り込みの位置まで見通せることも利点です
  • ローレットナットを回すと、古い刃を簡単に取り出せます
  • アルミニウム製ハンドル

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top