すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AA-40

品名 : 140mm デザインナイフ

カタログ訂正

25/06/12 刃幅:(誤)8mm (正)4mm (9049 No.56)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番216BY
材質本体(樹脂部):ポロプロピレン樹脂
本体(金属部):真鍮
本体(刃固定部):亜鉛ダイカスト
キャップ:ポリプロピレン樹脂
刃:合金工具鋼
全長140㎜
刃長25mm刃幅4㎜
刃厚0.38㎜刃先角度30度
付属品替刃5枚付替刃EA589AA-41
薄物切りや極小部品の切削に適したペンタイプナイフ
小さく鋭い刃先と、刃を強力に固定できる口金により、細かい作業も正確に行えます。
本体後部は、へら状になっておりパテや粘土の成形等に便利です。
別売の替刃ケース(EA589AA-41)に本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用できます。
販売価格

555(税抜)/ 611円(税込)

カタログ価格

555円(税抜)/611円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/15 07:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1846ページ

代替品

EA589AA-10
その他関連
オプションEA589AA-41 : ナイフ替刃(EA589AA-40用)
ウェブカタログ画像
  • 別売りの替刃(EA589AA-41)のケースに本体付属のキャップをセットすれば、専用スタンドとして使用可能です。
  • 小さく鋭い刃先と、刃を強力に固定できる口金により、細かい作業も正確に行えます。
  • 本体後部のヘラはパテや粘土の成形などに使えます。
  • 別売りの替刃(EA589AA-41)に付属されています。
  • 別売りの替刃(EA589AA-41)に付属されています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top