すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AE-3

品名 : バイメタルブレード(チタンコート/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番20352GOLD100D
EA589AE、EA589AF、旧EA589AG、EA589AG-1、EA589CR-1、旧EA589AG-2、
旧EA589AD、旧EA589AD-1、旧EA589AH、
旧EA589C-1用替刃
刃材質バイメタル、チタンコーティング刃長60mm
入数100枚入り
バイメタル構造のため柔軟に曲がりますが、折れません。
一度に1枚ずつまたは5枚ずつ取出しができます。
入り数が50枚入りのEA589AE-2もあります。
販売価格

7,140(税抜)/ 7,854円(税込)

カタログ価格

7,140円(税抜)/7,854円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 05:51現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA589AE-2
バリエーション一覧
EA589AE-1 バイメタルブレード(チタンコート/ 5枚)
EA589AE-2 バイメタルブレード(チタンコート/ 50枚)
EA589AE-3 バイメタルブレード(チタンコート/100枚)
EA589CK-1 ナイフ替刃(鋭刃/5枚)
EA589CK-2 ナイフ替刃(フック刃/5枚)
その他関連
本体EA589AE : 170mm ユーティリティーナイフ
本体EA589AF-10A : 156mm ユーティリティーナイフ(フックブレード付
本体EA589AF-1 : ユーティリティーナイフ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top