すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AH-26

品名 : 180mm カッターナイフ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ロックねじ刃長(mm)125
刃幅(mm)25刃厚(mm)0.8
全長180mm材質刃:炭素鋼(カーボンスチール)
本体:ポリプロピレン
ブレードホルダー:陽極酸化鋼
重量147g付属替刃1枚
カーペット、リノリウム、乾式壁などを簡単に切断します。
頑丈なゴム製安全グリップ
持ち運びや保管用のストラップ穴付
ハンドル部に替刃(1枚)が収納されています。
販売価格

3,540(税抜)/ 3,894円(税込)

カタログ価格

3,540円(税抜)/3,894円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 21:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589AT-24
その他関連
部品EA589AH-41 : 125x25x0.8mm [EA589AH-26用] 替刃(5枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top