すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AR-3

品名 : 140mm カッターナイフ(ソフトグリップ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ロックオート刃長80mm
刃幅9mm刃厚約0.41mm
全長約140mm材質本体:アルミニウム
刃:カーボンスチール
替刃EA589AR-5
替刃3枚付
替刃は本体に3枚収納可能
ソフトグリップ付
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 12:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589CJ-32
その他関連
部品EA589AR-5 : ナイフ替刃(EA589AR-1,-3用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top