すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AR-6

品名 : ナイフ替刃(EA589AR-2,-4用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃長100mm刃幅18mm
刃厚約0.60mm入数10枚
EA589AR-2、-4用替刃
販売価格

575(税抜)/ 633円(税込)

カタログ価格

575円(税抜)/633円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 18:46現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA589AT-61
バリエーション一覧
EA589AR-5 ナイフ替刃(EA589AR-1,-3用)
EA589AR-6 ナイフ替刃(EA589AR-2,-4用)
その他関連
本体EA589AR-2 : 175mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top