すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AS-25

品名 : 170mm カッターナイフ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LC-650BL
超厚物切断用
材質本体:エラストマー樹脂、刃:SK120(旧SK2)全長170mm
刃幅25mm刃厚0.7mm
重量120g
ネジロック式
刃が滑り出ないピッチ送り方式
特厚ブレードホルダー(1mm厚)
追加説明●サイズ縦(mm)…170
●サイズ横(mm)…40
●サイズ奥(mm)…23
●サイズ重量(g)…120
●PKサイズ縦(mm)…220
●PKサイズ横(mm)…80
●PKサイズ奥(mm)…24
●PKサイズ重量(g)…150
●腰の強いH刃カッター
●超厚物切断用カッター
●強力ネジ式ロックです
●滑りにくいエラストマー樹脂製グリップを採用しています
●特厚ブレードホルダー(1mm厚)を採用しています
●刃が滑り出ないピッチ送り方式を採用
●替刃タイプ:H型替刃(0.7mm厚×25mm幅)
●材質・・・グリップ:エラストマー樹脂●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589AT-28
その他関連
部品EA589AT-71 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589AT-72 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top