すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-127

品名 : 742x431㎜ メタルラック硬質クリアシート

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-7546E
サイズ(mm)742×431重量480g
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)厚み約1mm
適合ラックEA976AJ-104(棚板)
メタルラック専用の透明硬質クリアシート
装飾品や小物の落下防止に便利です。
幅760×奥行460mmのメタルラックに適合します。
※仕様変更により、4隅はまっすぐ斜めにカットされています。
販売価格

1,450(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/02 06:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1619ページ
その他関連
関連商品EA976AJ-104 : 760x460mm/φ25mm メタルラック棚板
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top