すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-54

品名 : 910x460x 45mm メタルラックスライドトレー

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-91PST
サイズ910×460×45(H)mmトレー有効内寸約800×390mm
材質トレー:スチール(クロムメッキ)
クリアシート:PVC
固定部品:ABS樹脂
重量5.6kg
耐荷重約8kg付属品クリアシート×1、棚板固定部品×4組
ポール径φ25mmメタルラック専用のスライドトレー
幅91×奥行46cmのラックに取付可能です。
約20㎝程度スライドします。
キーボードトレーに最適。
販売価格

6,980(税抜)/ 7,678円(税込)

カタログ価格

6,980円(税抜)/7,678円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1619ページ
その他関連
本体EA976AJ-1 : 910x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-2 : 910x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-3 : 910x460x1510mm メタルラック
本体EA976AJ-4 : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-80A : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AZ-3 : 910x460x1585mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-4 : 910x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-13 : 910x460x1610mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
本体EA976AZ-14 : 910x460x1885mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズは異なります。
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top