すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-67

品名 : 910mm メタルラック用サイドバー(2本)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-91S
ポール径φ25mmサイズ910×36×40(H)mm
重量(g)685耐荷重約10kg
材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂入数2本
適合商品幅910mmのメタルラック全般
ポール径φ25㎜メタルラック専用のサイドバーです。
メタルラックに取り付けの際はサイズに応じた物をお使い下さい。
取り付けに必要な棚板固定部品(4個)付属。
販売価格

2,530(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 18:26現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1619ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-65 460mm メタルラック用サイドバー(2本)
EA976AJ-66 610mm メタルラック用サイドバー(2本)
EA976AJ-67 910mm メタルラック用サイドバー(2本)
EA976AJ-68 1200mm メタルラック用サイドバー(2本)
EA976AJ-69 1500mm メタルラック用サイドバー(2本)
その他関連
オプションEA976AK-80 : 47x60x1015mm/φ25mm用 突っ張りポール(2本)
本体EA976AJ-1 : 910x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-2 : 910x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-3 : 910x460x1510mm メタルラック
本体EA976AJ-4 : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-80A : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AL-10 : 910x610x1790mm メタルラック
本体EA976AZ-3 : 910x460x1585mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-4 : 910x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-13 : 910x460x1610mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
本体EA976AZ-14 : 910x460x1885mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
ウェブカタログ画像
2本入り
  • 2本入り
  • ※画像はEA976AJ-65です。
  • 固定部位4個付
  • メッキの種類
  • 長さ:910mm\n奥行:36mm\n高さ:40mm\n※画像はEA976AJ-65です。\n

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top