すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-16

品名 : 910x460x40mm/φ25mm メタルラック棚板

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-91T
サイズ(mm)910×460×40棚板内寸(mm)838×388
材質棚板:スチール(クロムメッキ)
固定部品:ABS樹脂
重量3.7kg
耐荷重250kg適合ラックEA976AJ-1~-4、EA976AJ-80A
棚板固定部品4個付
メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板です。
販売価格

4,750(税抜)/ 5,225円(税込)

カタログ価格

4,750円(税抜)/5,225円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1616ページ1619ページ
その他関連
本体EA976AJ-1 : 910x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-2 : 910x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-3 : 910x460x1510mm メタルラック
本体EA976AJ-4 : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-80A : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AZ-3 : 910x460x1585mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-4 : 910x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-13 : 910x460x1610mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
本体EA976AZ-14 : 910x460x1885mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
ウェブカタログ画像
※品番によってサイズが違います。
  • ※品番によってサイズが違います。
  • 棚板固定部品4個付
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1616ページ
  • エスコ便利カタログ1617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top