すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-66

品名 : 610mm メタルラック用サイドバー(2本)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-61S
ポール径φ25mmサイズ610×36×40(H)mm
重量(g)500耐荷重約10kg
材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂入数2本
適合商品奥行き610mmのメタルラック全般
ポール径φ25㎜メタルラック専用のサイドバーです。
メタルラックに取り付けの際はサイズに応じた物をお使い下さい。
取り付けに必要な棚板固定部品(4個)付属。
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 18:17現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1619ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-65 460mm メタルラック用サイドバー(2本)
EA976AJ-66 610mm メタルラック用サイドバー(2本)
EA976AJ-67 910mm メタルラック用サイドバー(2本)
EA976AJ-68 1200mm メタルラック用サイドバー(2本)
EA976AJ-69 1500mm メタルラック用サイドバー(2本)
その他関連
オプションEA976AK-80 : 47x60x1015mm/φ25mm用 突っ張りポール(2本)
本体EA976AJ-84 : 610x360x 950mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AJ-85 : 610x360x1250mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AL-10 : 910x610x1790mm メタルラック
本体EA976AL-16 : 1200x610x1510mm メタルラック
本体EA976AL-17 : 1500x610x1510mm メタルラック
本体EA976AL-21 : 1200x610x1790mm メタルラック
本体EA976AL-22 : 1500x610x1790mm メタルラック
本体EA976AT-66 : 1200x610x1510mm メタルラック
本体EA976AT-67 : 1200x610x1790mm メタルラック
本体EA976AT-76 : 1500x610x1510mm メタルラック
本体EA976AT-77 : 1500x610x1790mm メタルラック
ウェブカタログ画像
2本入り
  • 2本入り
  • ※画像はEA976AJ-65です。
  • 固定部位4個付
  • メッキの種類
  • 長さ:610mm\n奥行:36mm\n高さ:40mm\n※画像はEA976AJ-65です。\n

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top