すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AK-93

品名 : φ19mm用 メタルラックミニ用キャスター(4個)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MM-4MC
材質スチール、ナイロン樹脂サイズキャスター:φ49mm
高さ:50mm
ねじ径:φ6mm
耐荷重キャスター1個当り静止時:45kg
キャスター1個当り走行時:25kg
重量ストッパー付:48g×2
ストッパー無:45g×2
キャスターサイズ規格:1/4-20UNC(インチネジ)
長さ:25mm
ネジピッチ:1.27mm
適合品番EA976AK-1~-3、-6~-8、-41、-46
ポール径φ19mmメタルラック用キャスター
4個セットの内の2個にはストッパーが付いています。
※アジャスターを外しキャスターを取り付けると約5.2cm高くなります。
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 19:16現在)

更新
商品入数4販売単位SET
カタログページ1615ページ
その他関連
本体EA976AK-1 : 550x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付)
本体EA976AK-2 : 550x350x1260mm メタルラックミニ(キャスター付)
本体EA976AK-3 : 550x350x1490mm メタルラックミニ(キャスター付)
本体EA976AK-6 : 800x350x 830mm メタルラックミニ(キャスター付)
本体EA976AK-7 : 800x350x1260mm メタルラックミニ(キャスター付)
本体EA976AK-8 : 800x350x1490mm メタルラックミニ(キャスター付)
本体EA976AK-41 : 350x600x 835mm メタルミニワゴン
本体EA976AK-46 : 550x350x 830mm メタルラック
ウェブカタログ画像
  • H:50mm
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top