すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AS-4

品名 : 165mm カッターナイフ(黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LC500YBL
ロックオートサイズ(mm)刃長:100
刃幅:18
刃厚:0.5
材質本体:ABS、ホルダー部:ステンレス、刃:SK120(旧SK2)
全長165㎜重量77g
厚物切断用
オートロック式(ロック力6キロ)
刃折り器付
替刃2枚付(替刃は本体に収納可能)
追加説明●サイズ縦(mm)…165
●サイズ横(mm)…35
●サイズ奥(mm)…20
●サイズ重量(g)…77
●PKサイズ縦(mm)…210
●PKサイズ横(mm)…80
●PKサイズ奥(mm)…25
●PKサイズ重量(g)…95
●本体内に替刃を内蔵できる
●厚物切断用カッター
●オートロック式(ロック力6キロ)です
●ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます
●刃折り器(スナッパー)付です
●替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
●材質・・・本体:ABS樹脂、ホルダー部:ステンレス●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 15:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589AT-41
  • 品番

    EA589AT-41

  • コメント

    違い:全長、ソフトグリップ付

バリエーション一覧
EA589AS-4 165mm カッターナイフ(黄)
EA589AS-5 165mm カッターナイフ(赤)
EA589AS-6 165mm カッターナイフ(青)
その他関連
部品EA589AT-61 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589AT-62 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
部品EA589AT-63 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589AT-64 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
部品EA589AT-67 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃折り器付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top