すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AS-51B

品名 : アートナイフ替刃(EA589AS-51用/20枚)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LB-10A
刃幅4.9mm刃厚0.5mm
材質SK120(旧SK2)重量0.5g
適合商品アートナイフ
EA589AS-51用替刃
薄物切断用
入数は20枚入りです。
追加説明●サイズ縦(mm)…38
●サイズ横(mm)…5
●サイズ奥(mm)…0.5
●サイズ重量(g)…0.5
●PKサイズ縦(mm)…91
●PKサイズ横(mm)…26
●PKサイズ奥(mm)…16
●PKサイズ重量(g)…20
●精密作業用カッター用替刃
●精密作業用カッター用替刃
●アートナイフ用替刃です
●刃タイプ:アートナイフ刃
●20枚入り
●適合商品:アートナイフ
●材質・・・材質:SK120(旧SK2)●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2024/05/13 04:16現在)

更新
商品入数20販売単位pk
カタログページ1865ページ
その他関連
本体EA589AS-51 : 160mm アートナイフ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1864ページ
  • エスコ便利カタログ1865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top