すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AT-23

品名 : 200mm カッターナイフ(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番AC-H700S
ロックオートサイズ(mm)刃長:126
刃幅:25
刃厚:0.7
全長200㎜材質本体:アルミダイカスト、刃:SK120(旧SK2)
重量235g用途超厚物切断用
替刃H型替刃(0.7㎜厚×25㎜幅)
オートロック式(ロック力25キロ)
刃折り器付
替刃2枚付
ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます
重厚感があり、使い込むほどに味が出る、アルミダイカストボディです
ブレードはグリップセンターに位置使い慣れたブレードポジションでバランスが良い
追加説明●サイズ縦(mm)…200
●サイズ横(mm)…50
●サイズ奥(mm)…23
●サイズ重量(g)…235
●PKサイズ縦(mm)…226
●PKサイズ横(mm)…70
●PKサイズ奥(mm)…29
●PKサイズ重量(g)…275
●高級感のあるアルミボディー
●超厚物切断用カッター
●オートロック式(ロック力25キロ)です
●ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます
●重厚感があり、使い込むほどに味が出る、アルミダイカストボディです
●ブレードはグリップセンターに位置使い慣れたブレードポジションでバランスが良い
●刃折り器(スナッパー)付です
●替刃タイプ:H型替刃(0.7mm厚×25mm幅)
●オートロック式
●替刃2枚内蔵
●材質・・・本体:アルミダイカスト●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

3,300(税抜)/ 3,630円(税込)

カタログ価格

3,300円(税抜)/3,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589AT-24
バリエーション一覧
EA589AT-23 200mm カッターナイフ(アルミ製)
EA589AT-24 200mm カッターナイフ(アルミ製)
その他関連
部品EA589AT-71 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589AT-72 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃折り器付
  • 刃折り器付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top