すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AT-5

品名 : 170mm カッターナイフ(L型刃/シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番AC-L500S
用途厚物切断用材質本体:アルミダイカスト 刃:SK120
シルバー全長170mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
重量150g
オートロック式
替刃は本体に2枚収納可能です。
付属品替刃×3枚
●カッターナイフ替刃の適合…刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
刃折り器付
追加説明●サイズ縦(mm)…170
●サイズ横(mm)…40
●サイズ奥(mm)…23
●サイズ重量(g)…150
●PKサイズ縦(mm)…216
●PKサイズ横(mm)…60
●PKサイズ奥(mm)…29
●PKサイズ重量(g)…185
●高級感のあるアルミボディー
●厚物切断用カッター
●オートロック式(ロック力25キロ)です
●ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます
●重厚感があり、使い込むほどに味が出る、アルミダイカストボディです
●ブレードはグリップセンターに位置使い慣れたブレードポジションでバランスが良い
●刃折り器(スナッパー)付です
●替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
●オートロック式
●替刃2枚内蔵
●材質・・・本体:アルミダイカスト●刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

販売価格

2,690(税抜)/ 2,959円(税込)

カタログ価格

2,690円(税抜)/2,959円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/19 15:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA589BA
  • 品番

    EA589BA

  • コメント

    変更点:全長、刃幅

その他関連
オプションEA589AT-61 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃折り器付

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top