すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589BJ-20

品名 : 155mm カッターナイフ(替刃10枚付セット)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番148BG※ESCOオリジナルセット品
材質刃:SK120、本体:エラストマー樹脂
替刃10枚付
全長155mm刃幅18mm
刃厚0.5mm
ねじロック式
厚物も薄物もよく切れる大型万能カッター
濡れた手でも、手袋をはめても滑りにくいノンスリップグリップ
刃先までしっかり固定できるネジロック式
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA589BJ : 155mm カッターナイフ
セット商品EA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top