すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA733CF-3

品名 : デジタルCo2計

カタログ訂正

24/12/04 校正の訂正。誤:外気校正、スパン校正可能、正:外気校正(9025 No.55,56)

仕様

メーカーFUSO型番FUSO-77535
測定項目CO2、温度、湿度、露点、湿球温度サイズ70(W)×57(D)×210(H)mm
重量275g測定範囲CO2:0~9,999ppm (5,001ppm以上は参考値)
温度:-10~60℃、
湿度:5~95%RH
分解能CO2:1ppm
温度、露点、湿球温度:0.1℃
湿度:0.1%RH
精度CO2:±30ppmもしくは±5%rdgの大きい方
温度:±0.6℃、湿度:±3%RH
警報設定値100~9,900ppm(100ppm単位で設定可)校正外気校正
電源単3電池×4本(付属)又はACアダプタ(別売)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
反応時間約30秒以内(変化値の63%)インターフェースRS-232C
機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト電池寿命24時間
付属品ハードケース、取扱説明書
RS232Cで外部出力可(ケーブル、ソフト別売)
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。
CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示
NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能
連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
暗い所でも安心のバックライト機能付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

78,500(税抜)/ 86,350円(税込)

カタログ価格

78,500円(税抜)/86,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/14 16:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0780ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ780ページ
  • エスコ便利カタログ781ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top