すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-170

品名 : 有線マウス(光学式/トラックボール/静音)

15°の傾斜と手にフィットする形状で、手の置き心地を追求した有線トラックボール。5ボタン。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-TB184BK
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠コネクタ形状USB Aコネクタ
分解能600、800、1200、1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。静音左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン
読み取り方式光学センサー方式ボタン数5ボタン
ボタン左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタンサイズW104.9×D128.1×H47.2mm
重量約163.3gボールサイズ直径約34mm
ケーブル長約1.8mセット内容トラックボール、取扱説明書・保証書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。対応OSWindows 11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12・macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。ChromeOS
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。
手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。
左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
電池不要の有線タイプです。
クリック音を抑えた静音ボタン
販売価格

6,500(税抜)/ 7,150円(税込)

カタログ価格

6,500円(税抜)/7,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/02 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1864ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1864ページ
  • エスコ便利カタログ1865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top