すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576F-104

品名 : 4mm 革ポンチ替刃

仕様

メーカーBOEHMサイズ4mm
全高27mm材質スチール
EA576F-31~EA576F-60
EA576F-300~EA576F-520用替刃
販売価格

1,570円(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/20 09:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0573ページ
数量:

この商品には、59点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA576F-102 2mm 革ポンチ替刃
    EA576F-103 3mm 革ポンチ替刃
    EA576F-104 4mm 革ポンチ替刃
    EA576F-105 5mm 革ポンチ替刃
    EA576F-106 6mm 革ポンチ替刃
    EA576F-107 7mm 革ポンチ替刃
    EA576F-108 8mm 革ポンチ替刃
    EA576F-109 9mm 革ポンチ替刃
    EA576F-110 10mm 革ポンチ替刃
    EA576F-111 11mm 革ポンチ替刃
    EA576F-112 12mm 革ポンチ替刃
    EA576F-113 13mm 革ポンチ替刃
    EA576F-114 14mm 革ポンチ替刃
    EA576F-115 15mm 革ポンチ替刃
    EA576F-116 16mm 革ポンチ替刃
    EA576F-117 17mm 革ポンチ替刃
    EA576F-118 18mm 革ポンチ替刃
    EA576F-119 19mm 革ポンチ替刃
    EA576F-120 20mm 革ポンチ替刃
    EA576F-121 21mm 革ポンチ替刃
    EA576F-122 22mm 革ポンチ替刃
    EA576F-123 23mm 革ポンチ替刃
    EA576F-124 24mm 革ポンチ替刃
    EA576F-125 25mm 革ポンチ替刃
    EA576F-126 26mm 革ポンチ替刃
    EA576F-127 27mm 革ポンチ替刃
    EA576F-128 28mm 革ポンチ替刃
    EA576F-129 29mm 革ポンチ替刃
    EA576F-130 30mm 革ポンチ替刃
    EA576F-131 31mm 革ポンチ替刃
    EA576F-132 32mm 革ポンチ替刃
    EA576F-133 33mm 革ポンチ替刃
    EA576F-134 34mm 革ポンチ替刃
    EA576F-135 35mm 革ポンチ替刃
    EA576F-136 36mm 革ポンチ替刃
    EA576F-137 37mm 革ポンチ替刃
    EA576F-138 38mm 革ポンチ替刃
    EA576F-139 39mm 革ポンチ替刃
    EA576F-140 40mm 革ポンチ替刃
    EA576F-141 41mm 革ポンチ替刃
    EA576F-142 42mm 革ポンチ替刃
    EA576F-143 43mm 革ポンチ替刃
    EA576F-144 44mm 革ポンチ替刃
    EA576F-145 45mm 革ポンチ替刃
    EA576F-146 46mm 革ポンチ替刃
    EA576F-147 47mm 革ポンチ替刃
    EA576F-148 48mm 革ポンチ替刃
    EA576F-149 49mm 革ポンチ替刃
    EA576F-150 50mm 革ポンチ替刃
    EA576F-151 51mm 革ポンチ替刃
    EA576F-152 52mm 革ポンチ替刃
    EA576F-153 53mm 革ポンチ替刃
    EA576F-154 54mm 革ポンチ替刃
    EA576F-155 55mm 革ポンチ替刃
    EA576F-156 56mm 革ポンチ替刃
    EA576F-157 57mm 革ポンチ替刃
    EA576F-158 58mm 革ポンチ替刃
    EA576F-159 59mm 革ポンチ替刃
    EA576F-160 60mm 革ポンチ替刃
    その他関連
    本体EA576F-31 : 3-30mm 革ポンチキット(15個組)
    本体EA576F-31B : 3-30mm 革ポンチセット(15個+330mmカッター付)
    本体EA576F-33 : 2-30mm 革ポンチキット(19個+330mmカッター付)
    本体EA576F-51 : 2-50mm 革ポンチキット(29個組)
    本体EA576F-52 : 2-49mm 革ポンチキット(29個組)
    本体EA576F-201 : [EA576F-21用]φ2-10mm 革ポンチハンドル
    本体EA576F-206 : [EA576F-26用]φ2-20mm 革ポンチハンドル
    本体EA576F-300 : φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)
    本体EA576F-310 : [EA576F-31,-31B用]φ2-30mm 革ポンチハンドル
    本体EA576F-502 : φ2-50mm 革ポンチハンドル(チャック付)
    本体EA576F-510 : [EA576F-51,-52,-60用] 革ポンチハンドル
    本体EA576F-520 : φ2-50mm 革ポンチハンドル(EA576F-51・-52用)
    本体EA576F-601 : [EA576F-60用]専用チャック
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ572ページ
    • エスコ便利カタログ573ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top