すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575WW-15

品名 : 45mm 銅ハンマーヘッド

仕様

メーカーオーエッチ工業型番CO-45H
サイズ(mm)W1:φ45、W2:φ22、H1:39、H2:14.6
A:φ5、B:45
材質銅
硬度HB 80°付属品ロールピン(1本)
EA575WW-5用交換ヘッド
販売価格

5,310円(税抜)/ 5,841円(税込)

カタログ価格

5,310円(税抜)/5,841円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 10:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0112ページ
バリエーション一覧
EA575WW-11 25mm 銅ハンマーヘッド
EA575WW-12 30mm 銅ハンマーヘッド
EA575WW-13 35mm 銅ハンマーヘッド
EA575WW-14 38mm 銅ハンマーヘッド
EA575WW-15 45mm 銅ハンマーヘッド
その他関連
本体EA575WW-5 : 45mmx1500g 銅ハンマー
ウェブカタログ画像
ロールピン付き
  • ロールピン付き

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ112ページ
  • エスコ便利カタログ113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top