すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576LF-14

品名 : 14mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)

仕様

内径14mm外径28mm
適用厚さ8.1mm材質真鍮(ニッケルメッキ)
入数4組
ツメ付きの為、強力にかしめられます。
販売価格

590円(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/20 09:40現在)

更新
商品入数4販売単位袋
カタログページ2092ページ
バリエーション一覧
EA576LF-7A 7mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/8組)
EA576LF-10 10mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/8組)
EA576LF-14 14mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)
EA576LF-16 16mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)
EA576LF-19 19mm 真鍮ハトメ・強力爪付(ニッケルメッキ/4組)
その他関連
本体EA576LD-14 : 14mm ハトメパンチ
本体EA576LD-14A : 14mm ハトメパンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top