すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA576F-51

品名 : 2-50mm 革ポンチキット(29個組)

2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます

仕様

メーカーBOEHM<セット内容>ポンチ×29個、
衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、
チャック(EA576F-511)×1個、
センターピン×1個
ポンチサイズφ2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46・48・50mm(29個)ハンドルサイズ81(W)×38(D)×160(H)mm
ハンドル重量545gチャックサイズφ57×32(H)mm
チャック重量265gケースサイズ320(W)×50(D)×245(H)mm
総重量2.7kgケース材質ポリプロピレン
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に
二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能
打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)
販売価格

60,200円(税抜)/ 66,220円(税込)

カタログ価格

60,200円(税抜)/66,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/20 09:40現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0573ページ
その他関連
セット商品EA576F-102 : 2mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-103 : 3mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-104 : 4mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-105 : 5mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-106 : 6mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-107 : 7mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-108 : 8mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-109 : 9mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-110 : 10mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-112 : 12mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-114 : 14mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-116 : 16mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-118 : 18mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-120 : 20mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-122 : 22mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-124 : 24mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-126 : 26mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-128 : 28mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-130 : 30mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-132 : 32mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-134 : 34mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-136 : 36mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-138 : 38mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-140 : 40mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-142 : 42mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-144 : 44mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-146 : 46mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-148 : 48mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-150 : 50mm 革ポンチ替刃
セット商品EA576F-211 : [EA576F-31B・33・51・52・60用] 替えセンターピン
セット商品EA576F-510 : [EA576F-51,-52,-60用] 革ポンチハンドル
セット商品EA576F-511 : [EA576F-51,-52用]φ2-50mm 革ポンチチャック
ウェブカタログ画像
  • 革ポンチキット

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ572ページ
  • エスコ便利カタログ573ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top