すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CY-241

品名 : 166mmカッターナイフ(ネジロック式/ホルスター付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオルファ(OLFA)
●カッターナイフ本体と替刃の適合について…各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
型番218B※ESCOオリジナルセット品材質刃:SK120、本体:ポリプロピレン、グリップ:ゴム、リング:炭素鋼
ねじロック式
全長166mm刃幅18mm
刃厚0.5mm
携帯に便利なカッターナイフケース(ポリエステル製)+セーフティーコード付き
販売価格

2,840(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 19:09現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
セット商品EA925AR-11 : 75x205mm カッターナイフケース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top